Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tivoli Audio Home (Gen. 2) Heim-Audio-Mikrosystem 56 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tivoli Audio Home (Gen. 2) Heim-Audio-Mikrosystem 56 W Schwarz, Silber
Tivoli Audio Home (Gen. 2) Heim-Audio-Mikrosystem 56 W Schwarz, Silber
Tivoli Audio Home (Gen. 2) Heim-Audio-Mikrosystem 56 W Schwarz, Silber
Tivoli Audio Home (Gen. 2) Heim-Audio-Mikrosystem 56 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93800114
Hersteller:
     Tivoli Audio
Herst.-Nr.:
     850013894116
EAN/GTIN:
     850013894116
Suchbegriffe:
Digitalradio
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
AM,DAB,DAB+,FM
Internetradio Services unterstützt
Deezer, Pandora, Spotify, Einschalten
Gewicht und Abmessungen
Breite
410 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
221 mm
Gewicht
4900 g
Design
Typ
Heim-Audio-Mikrosystem
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Energie
Energiequelle
AC
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Leistungen
Wiedergabemodi
Next, Pause, Spielen
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Digital-Audio-Optical-In
1
Multimedia
Anzahl der Lautsprecher
4
RMS-Leistung
56 W
Tieftönerdurchmesser
88.9 mm
Hochtönerdurchmesser
19 mm
Audioverstärker
Ja
Ergonomie
Integrierte Uhr
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 855,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 974,07*
€ 1.159,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,11*
€ 1.150,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 931,50*
€ 1.108,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 902,10*
€ 1.073,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,00*
€ 1.017,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.