Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS14-05032 Kabeladapter USB-A USB-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS14-05032 Kabeladapter USB-A USB-C Schwarz
shiverpeaks BS14-05032 Kabeladapter USB-A USB-C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93783436
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS14-05032
EAN/GTIN:
     4017538096241
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Setzten Sie diesen Adapter ein um eine USB-A Buchse in eine USB-C Buchse umzuwandeln bzw. einen USB-C Stecker in einen USB-A Stecker zu wandeln.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Leiterwiderstand
56000 Ohm
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-A
Anschluss 2
USB-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,78*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.