Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Brenner 40 W G9 x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Brenner 40 W G9 x2
Philips Brenner 40 W G9 x2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93564820
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514304031
EAN/GTIN:
     8719514304031
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
54 mm
Breite
1.7 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
5.4 mm
Gewicht
7 g
Leistungen
Lampenleistung
3.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Lichtleistung
400 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Beleuchtungseffizienz
125 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514304031
12NC Logistikcode(s)
929002495531
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
2.5 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
3.2 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951430403100
Nennlichtstrom
400 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED 40W G9 WW ND RF 2SRT6
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
30 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.