Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Brenner 25 W G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Brenner 25 W G9
Philips Brenner 25 W G9
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93564809
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514303690
EAN/GTIN:
     8719514303690
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
Leuchtmittel G9
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Kunststoff
AC Eingangsspannung
220-240 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
E
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
48 mm
Breite
1.5 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
4.8 mm
Gewicht
4 g
Leistungen
Lampenleistung
2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Glühlampenform
Globus
Lichtleistung
220 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Beleuchtungseffizienz
110 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
anında tam ışık s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8719514303690
12NC Logistikcode(s)
929002495201
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
2.5 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
2 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Kunststoff
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
871951430369000
Nennlichtstrom
220 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED 25W G9 WW RF ND SRT6
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampenstrom
20 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.