Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 82777200 Halogenlampe 14,3 W GY6.35 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 82777200 Halogenlampe 14,3 W GY6.35 G
Philips 82777200 Halogenlampe 14,3 W GY6.35 G
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93528232
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     82777200
EAN/GTIN:
     8718696827772
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
14.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Glühbirnengröße
T11
Lichtleistung
225 lm
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbtemperatur
2900 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Anzahl der Schaltzyklen
12000
Lampenstrom
1167 mA
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
15 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.