Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 82783300 Halogenlampe 36 W GY6.35 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 82783300 Halogenlampe 36 W GY6.35 G
Philips 82783300 Halogenlampe 36 W GY6.35 G
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93528124
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     82783300
EAN/GTIN:
     8718696827833
Suchbegriffe:
Halogen Stiftsockellampe
Halogen Stiftsockellampen
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
36 W
Fassungs-/Sockeltyp
GY6.35
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
3000 h
Glühbirnengröße
T11
Lichtleistung
766 lm
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Farbtemperatur
3100 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Anzahl der Schaltzyklen
12000
Lampenstrom
2917 mA
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
36 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.