Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Voyager 4320 UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Voyager 4320 UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Schwarz
POLY Voyager 4320 UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93432781
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     218475-02
EAN/GTIN:
     0017229174290
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
HP Headsets
Weniger Kabel. Weniger Kosten.
PROFESSIONELLE AUDIOQUALITÄT IN EINEM ERSCHWINGLICHEN BLUETOOTH-HEADSET
Mit dem perfekten schnurlosen Bluetooth®-Headset für Einsteiger sind Sie nicht mehr an den Schreibtisch gebunden. Lernen Sie die Voyager 4300 UC-Serie kennen. Es bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um mit all Ihren Geräten in Verbindung und produktiv zu bleiben – egal ob zu Hause oder im Büro. Mit ganztägigem Tragekomfort und der Acoustic Fence-Technologie mit zwei Mikrofonen, die Hintergrundgeräusche ausblendet, sind auch lange Anrufe kein Problem. Phänomenale Flexibilität, Anschlussmöglichkeiten und Freiheit? Ja, bitte!

Entfliehen Sie Dem Schreibtisch
MEHR UND LÄNGER BEWEGEN
Mobiles Kommunizieren mit bis zu 50 Meter Reichweite, bis zu 24 Stunden Sprechzeit – und das bei ganztägigem Tragekomfort. Damit stehen Sie auch lange Telefonkonferenzen leichter durch.

Niemand Möchte Eingeschränkt Werden
VOLLE FLEXIBILITÄT, DORT ZU ARBEITEN, WO ES NOTWENDIG IST
Durch das tragbare Design und das Reiseetui können Sie ganz einfach zwischen Zuhause und Büro wechseln. Sie arbeiten in lauten Umgebungen? Kein Problem. Die Acoustic Fence-Technologie mit zwei Mikrofonen eliminiert Hintergrundgeräusche. Und dank der leicht zu findenden Stummschaltungstaste und der dynamischen Stummschaltungswarnung haben Sie jederzeit die Kontrolle.

Wählen Sie Ihr Eigenes Abenteuer
EIN HEADSET, VIELE GERÄTE
Verbindungen mit mehreren Geräten im Handumdrehen. PC/Mac, Smartphone, Festnetztelefon (mit Bürobasis, separat erhältlich). Keine Sorgen um den Akkuladestand – wenn Sie Ihr Headset darüber hinaus benötigen, dann schließen Sie es einfach an, um es als schnurgebundenes Headset zu verwenden.

Sie Haben Die Wahl
SIE ENTSCHEIDEN, WAS SIE HÖREN UND WIE SIE DAS HEADSET TRAGEN
Sie möchten Musik hören oder Hintergrundgeräusche ausblenden? Dann entscheiden Sie sich für das Voyager 4320, die Stereo-Version. Sie möchten lieber ein Ohr frei haben, um Ihrer Umgebung lauschen zu können? Dann entscheiden Sie sich für das Voyager 4310, die Mono-Version. Beide bieten eine hervorragende Klangqualität und verfügen über die SoundGuard DIGITAL-Technologie von Poly für Schutz vor akustischen Schocks.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
162 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Audio-Adapter enthalten
USB
Tragetasche
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Bluetooth-Pairing, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Sound Drucklevel (max)
102 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
50 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
350 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
47 h
Gesprächszeit
24 h
Akkuladezeit
1.6 h
Schnellladung
Ja
Bereitschaftszeit
1200 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,78*
€ 129,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,43*
€ 127,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,97*
€ 117,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,07*
€ 114,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,96*
€ 101,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.