Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 80709782 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 80709782 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709782 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709782 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709782 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Omnitronic 80709782 Audioverstärker Leistung/Phase Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93385991
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     80709782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
490 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
12000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
10300 g
Audio
Leistungshöhepunkt pro Kanal
180 W
Verstärkerklasse
A/B
THD, totalklirren
0.5 %
Rauschverhältnis (SNR)
85 dB
Frequenzbereich
80 - 16000 Hz
Technische Details
Zweck
Leistung/Phase
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Equalizer
Ja
Fernbedienungstyp
IR
Impedanz
16 Ohm
Rack-Kapazität
2U
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
3
Line-Ausgänge (RCA)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
360 W
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Weitere Suchbegriffe: ELA-Verstärker, ela-verstärker
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 503,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,72*
€ 685,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,32*
€ 673,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,73*
€ 652,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,61*
€ 625,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 503,85*
€ 599,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.