Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMXRock AM18 Harvest ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AMXRock AM18 Harvest ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Amewi AMXRock AM18 Harvest ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Amewi AMXRock AM18 Harvest ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Amewi AMXRock AM18 Harvest ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Amewi AMXRock AM18 Harvest ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Amewi AMXRock AM18 Harvest ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Amewi AMXRock AM18 Harvest ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Amewi AMXRock AM18 Harvest ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Amewi AMXRock AM18 Harvest ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:18
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93127846
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22523
EAN/GTIN:
     4260677953832
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Leistungsfähige Technik trifft auf eindrucksvolle Scale Optik – dieser kleine Scale Crawler im Design eines Pick-Up Trucks bringt alles mit, um in der Liga der Super Crawler mitzuspielen. So verfügt der AMXRock AM18 Harvest gleich über eine ganze Reihe an ergiebigen Features, die echte Spitzenkletterer benötigen: vollwertige Mountainbreak, feinfühliger 3-in-1 Regler mit JR Servo-Anschluss, extra weiche Reifen mit sehr gutem Profil für besten Grip selbst bei rutschigem Untergrund, gesperrte Differentiale, LED-Beleuchtung vorne und hinten, Dämpfer mit viel Federweg für extreme Verwindungen des Chassis, geschütztes Hauptgetriebe mit einer 104:1 Untersetzung und einem kräftigen 050/55T Motor für hohes Drehmoment. Zudem ist das Modell im Maßstab 1:18 komplett wasserdicht und es wird als RTR-Fahrzeug fahrfertig ausgeliefert. Lediglich die Batterien für den Sender (4x 1,5V AAA Micro) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Als kleine Besonderheit sind beim Regler serienmäßig zwei weitere Ausgänge vorhanden, um z.B. eine Dachbeleuchtung oder eine FPV Cam anzuschließen. Die Leitungen sind bereits mit einem Micro JST Stecker versehen und anschlussfertig montiert. Ein Schnorchel an der Karosserie und viele weitere Scale Anbauten unterstreichen zusätzlich den kernigen Charakter des Fahrzeugs. Für lange Fahrzeiten von bis zu 15 Minuten sorgt der mitgelieferte LiPo Akku 2S 7,4V 600mAh. Dieser handelsübliche Akku ist wechselbar und verfügt über einen Molex-Anschluss sowie XH Balancer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:18
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Blau
Gehäusematerial
Metall
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Gebürstet
Senderfrequenz
2.4 GHz
Schutzfunktion
Wasserdicht
Aufhängung
Ja
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
600 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AAA
Batteriereichweite
15 min
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
260 mm
Breite
110 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
300 g
Radabstand
155 mm
Reifenbreite (vorn)
15 mm
Reifenbreite (hinten)
15 mm
Vorderreifendurchmesser
55 mm
Hinterreifendurchmesser
55 mm
Weitere Suchbegriffe: lithium polymer akku
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,53*
€ 164,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,19*
€ 163,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,84*
€ 152,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,70*
€ 132,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.