Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal K26505 Ice Force Messerschärfer K26505


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal K26505 Ice Force Messerschärfer K26505
Tefal K26505 Ice Force Messerschärfer K26505
Tefal K26505 Ice Force Messerschärfer K26505
Tefal K26505 Ice Force Messerschärfer K26505
Tefal K26505 Ice Force Messerschärfer K26505
Tefal K26505 Ice Force Messerschärfer K26505
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93003039
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K2650534
EAN/GTIN:
     3168430332713
Suchbegriffe:
Hand-Messerschärfer
Manuelle Messerschärfer
hand messerschärfer
MESSERSCHÄRFER IM 3-SCHLITZE-DESIGN
Der einziehbare Tefal Ice Force Messerschärfer im 3-Schlitze-Design ist ein wichtiger Küchenhelfer, mit dem sich Edelstahlmesser für optimale Schneidergebnisse einfach nachschärfen und reparieren lassen. Starten Sie mit Schlitz 1, in dem Diamantstäbe die Klingen nachschärfen und aufrichten, um die Schnittkante neu zu formen. Dann wechseln Sie zu Schlitz 2, in dem eine japanische Schleifscheibe die Klingen aufrichtet & poliert. Schlitz 3 ist der letzte Schritt, in dem Keramikstäbe die restlichen Kratzer entfernt. Dieses benutzerfreundliche Design besticht mit einem rutschfesten Fuß für eine sichere, stabile Nutzung und mit einer einziehbaren Abdeckung zur platzsparenden Aufbewahrung in der Küche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
59 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Rutschfeste Gummifüße
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 19,08*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.