Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Tefal Easy Fry Grill & Steam FW2018 FW2018
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93003015
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     FW201815
EAN/GTIN:
     3045380020214
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse tefal
Die vielseitige 3-in-1-Lösung: Heißluftfritteuse, Grill und Dampfgarer
Bereiten Sie mit Easy Fry Grill & Steam eine große Vielzahl an köstlichen und gesunden Gerichten zu, die jeder mag. Diese platzsparende 3-in-1-Lösung kombiniert eine Heißluftfritteuse, einen Grill und einen Dampfgarer in einem einzigen praktischen Gerät. Erzielen Sie im Heißluftfrittier-Modus knusprige, goldbraune Ergebnisse bei all Ihren frittierten Lieblingsgerichten mit wenig oder ganz ohne zusätzliches Öl. Wechseln Sie in den Dampfgar-Modus und bereiten Sie alles schonend zu, von Fisch im Blätterteig bis hin zu köstlichen Gemüsegerichten, während Sie wertvolle Vitamine und Nährstoffe beibehalten. Oder nutzen Sie den Grill-Modus mit der Grillplatte aus Druckguss-Aluminium für Fleisch- oder Gemüsegerichte, die perfekt zart und saftig gegrillt werden inklusive Grillstreifen. Genießen Sie die 7 automatischen Programme für zusätzlichen Komfort und kombiniertes Garen, sowie die schnellen Ergebnisse, ohne Vorheizen (abhängig vom Gar-Modus), um Zeit und Energie zu sparen. Mit einem XXL-Fassungsvermögen eignet sich Easy Fry Grill & Steam perfekt für großzügige Mahlzeiten im Kreise der gesamten Familie. Plus, das pflegeleichte Design — Zeit in der Küche ohne mühevolles Reinigen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
324 mm
Tiefe
407 mm
Höhe
399 mm
Gewicht
7900 g
Verpackungsbreite
414 mm
Verpackungstiefe
414 mm
Verpackungshöhe
435 mm
Paketgewicht
9700 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Friteusenkapazität
1.6 kg
Bratfunktion
Ja
Anzahl der Programme
7
Grillen
Ja
Dampffunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
80 °C
Temperatur (max)
200 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Digital-Zeitmesser
Ja
99-Minuten-Timer
60 min
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
2 Stück(e)
Lieferumfang
Grillplatte
Ja
Technische Details
Kochtypen
Grill, Dampf
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Energie
Leistung
1700 W
Automatische Abschaltung
Ja
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: friteuse, fritteuse 6.5 l
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,95*
€ 204,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,46*
€ 198,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,49*
€ 189,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,29*
€ 175,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.