Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CENTURY INCANTO SATEN LED-Lampe Warmweiß 3000 K 16 W E27 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CENTURY INCANTO SATEN LED-Lampe Warmweiß 3000 K 16 W E27 D
CENTURY INCANTO SATEN LED-Lampe Warmweiß 3000 K 16 W E27 D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93001758
Hersteller:
     Century
Herst.-Nr.:
     INSG3-162730
EAN/GTIN:
     9090171012620
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
70 mm
Länge (mm)
125 mm
Gewicht
40 g
Leistungen
Lampenleistung
16 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
2300 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
140 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
15000
Zertifizierung
IP20
Verpackungsdaten
Paketgewicht
72 g
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
16 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Lampenstrom
123 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.