Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS ZEDC15W/00 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZENS ZEDC15W/00 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
ZENS ZEDC15W/00 Ladegerät für Mobilgeräte Weiß Indoor
Artikel-Nr.:
     2753M-7543277
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEDC15W/00
EAN/GTIN:
     6426013661627
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
20 W
Netzteilstärke
45 W
Leistungsaufnahme (ohne Last)
45 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Design
Produktfarbe
Weiß
Kabellänge
1 m
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Handy, Uhr
Energiequelle
AC, USB
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladung
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, iPad Netzteil, iPhone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, induktive ladestation zens, iphone netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 100,14*
€ 127,17*
2 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 100,16*
€ 128,97*
5 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 179,57*
€ 215,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,17*
€ 151,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.