Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 0 601 6B5 030 Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Grün, Stahl 5000 RPM 1800 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 0 601 6B5 030 Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Grün, Stahl 5000 RPM 1800 W
Bosch 0 601 6B5 030 Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Grün, Stahl 5000 RPM 1800 W
Bosch 0 601 6B5 030 Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Grün, Stahl 5000 RPM 1800 W
Bosch 0 601 6B5 030 Tragbare Kreissägemaschine 19 cm Grün, Stahl 5000 RPM 1800 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92893480
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 6B5 030
EAN/GTIN:
     3165140931793
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Hohe Leistung – Die Kreissäge GKS 18V-68 C Professional bietet höhere Schnittgeschwindigkeiten und längere Laufzeiten als kabelgebundene Sägen. Dieses leistungsstarke BITURBO18V-Werkzeug mit bürstenlosem Motor liefert eine außergewöhnlich starke Leistung, die der einer kabelgebundenen 1.800-W-Säge entspricht, bietet aber gleichzeitig umfassende Wendigkeit und kabellose Freiheit. Dank der hervorragenden Ergonomie der Säge und einem innovativen Zusatzhandgriff ist in allen Schnittpositionen eine ideale Werkzeugkontrolle möglich. Mit einer Schnitttiefe von bis zu 70 mm bei 90°-Schnitten erreicht diese Kreissäge eine ausgezeichnete Schnittleistung. Ausstattung und Anwendung Die GKS 18V-68 C eignet sich zum Sägen von Holz oder Holzverbundstoffen. Verwendbar mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem und Staubsäcken. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel. Für maximale Leistung: ProCORE18V ≥ 5,5 Ah. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Zusätzliche Informationen Die GKS 18V-68 C Professional ist außerdem mit einem Schnellbremssystem, einem Überlast- und Wiederanlaufschutz, einer Spindelarretierung und einem eingebauten, um 360° drehbaren Absaugstutzen ausgestattet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Klingendurchmesser
190 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
5000 RPM
Schnitttiefe bei (90º)
70 mm
Faseneinstellung
Ja
Klingenbohrung
30 mm
Schnitttiefe bei 45º
49.5 mm
Fasenkapazität (max.)
90 °
Schallleistungspegel
109 dB
Schalldruckpegel
98 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Merkmale
Geeignet für Materialien
Metall, Holz
Produktfarbe
Grün, Stahl
Motortyp
Bürstenlos
Entstaubungsanschluss
Ja
Rückschlag-Schutz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
443 mm
Höhe
256 mm
Gewicht
4000 g
Batteriegewicht
1000 g
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsleistung
1800 W
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriekapazität
5.5 Ah
Lieferumfang
Sägeblatt enthalten
Ja
Tragetasche
Ja
Anzahl der Sägeblätter
1
Betriebsanleitung
Ja
Batterie enthalten
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,91*
€ 592,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 494,99*
€ 589,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 482,19*
€ 573,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,00*
€ 565,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,58*
€ 549,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.