Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 0015003 Signalkabel 600 m Grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp 0015003 Signalkabel 600 m Grau
Lapp 0015003 Signalkabel 600 m Grau
Artikel-Nr.:
     3518I-52157632
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015003/600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
600 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Kupferindex
14.4 kg/km
Kabelgewicht
62 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
24.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
93 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
600
pro Meter
€ 65,00*
ab € 0,60917*
€ 0,76917*
17 Tage
nicht lagernd
600
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,61394*
€ 0,78394*
8 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 642,01*
€ 730,64*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Meter
€ 0,76917*
€ 0,91531
pro Meter
ab 20000 Meter
€ 0,60917*
€ 0,72491
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Meter
Mindestbestellmenge: 600 Meter ( entspricht € 461,502* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.