Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZENS ZEAW03B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZENS ZEAW03B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ZENS ZEAW03B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ZENS ZEAW03B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
ZENS ZEAW03B/00 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Indoor
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92812323
Hersteller:
     ZENS
Herst.-Nr.:
     ZEAW03B/00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Energie
Max. Leistung
5 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
725 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
46.8 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Plug
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Kopfhörer, Handy
Energiequelle
USB
Kabelloses Aufladen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, handy netzteil usb c, handy netzteil, netzteil mobiltelefon 5 watt, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.