Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG HX6-23ÖKO Schwarz Beutellos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AEG HX6-23ÖKO Schwarz Beutellos
AEG HX6-23ÖKO Schwarz Beutellos
AEG HX6-23ÖKO Schwarz Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92650928
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 277 645
EAN/GTIN:
     7332543747207
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
LEISTUNGSSTARKER LITHIUM POWER AKKU FÜR OPTIMALE REINIGUNGSERGEBNISSE Der Handstaubsauger ist immer schnell zur Hand, wenn er benötigt wird. Er ist mit einem Lithium Power Akku ausgestattet. Dieser bietet eine optimierte, konstant hohe Saugleistung, lange Laufzeit und eine kurze Ladezeit von max 4 Stunden. HERAUSZIEHBARE DÜSE ZUR REINIGUNG VON SCHWER ZUGÄNGLICHEN STELLEN Der kabellose HX6 verfügt über eine integrierte Fugendüse. Die Fugendüse lässt sich einfach herausziehen und erreicht so auch schwer zugängliche Stellen. OBERFLÄCHENSCHONENDE SOFTRÄDER Zur Vermeidung von Kratzern und für eine optimale Wendigkeit auf allen Oberflächen. Oberflächenschonende Soft-Räder verhindern ein Schleifen und Kratzen auf der Oberfläche von Böden und Möbeln. Zudem ist der HX6 dadurch leicht zu manövrieren, sogar auf Tischdecken ohne sie anzusaugen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Filtersystem
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Geräuschpegel
78 dB
Ergonomie
Wandmontage
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
23 min
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
10.8 V
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.5 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 94,9475* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 487,58*
€ 580,2202
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 482,75*
€ 574,4725
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 451,06*
€ 536,7614
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 425,24*
€ 506,0356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 379,79*
€ 451,9501
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.