Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga ak-ad-65 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga ak-ad-65 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Akyga ak-ad-65 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Akyga ak-ad-65 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Akyga ak-ad-65 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Akyga ak-ad-65 Schnittstellenkarte/Adapter USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92644713
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-65
EAN/GTIN:
     5901720136732
Suchbegriffe:
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
usb ethernet adapter usb 3.0
usb ethernet adapter
Haben Sie ein neues Notebook? Möchten Sie die Vorteile einer stabilen Verbindung zum Internet über Kabel nutzen, aber es ist keine RJ45-Buchse darin? Wir haben eine Lösung! Der Adapter Akyga ® AK-AD-65 ist eine externe Netzwerkkarte, die keine Installation von zusätzlichen Treibern erfordert. Stecken Sie ihn einfach in den entsprechenden Port USB-C oder Thunderbolt 3 in Ihrem Laptop, dann durch das Ethernet-Kabel mit Ihrem Router verbinden und Sie können eine schnelle Verbindung genießen. Dies ist ein einfacher und schneller Weg, um jegliche Verzögerung zu reduzieren, die bei einer WLAN-Verbindung auftritt. Die hochwertige Verarbeitung garantiert beste Verbindung und schnellen Gigabit-Datentransfer von bis zu 1000 Mbit/s. Deshalb ist er der perfekte Hub für Gamer, die Wert auf einen möglichst niedrigen PING legen. Das heißt aber nicht, dass der Adapter nicht auch im Büro gut funktionieren würde. Ganz im Gegenteil. Durch seine geringe Größe nimmt der Adapter nicht viel Platz auf dem Schreibtisch ein, während das Aluminiumgehäuse ihn vor allem mit metallverkleideten Laptops wie MacBook oder Chromebook gut aussehen lässt. Gleichzeitig schränkt das 15 cm lange Kabel Sie nicht ein und ermöglicht es Ihnen, die Karte vom seitlichen USB-C-Anschluss bis hinter die Matrix zu führen. So bleibt Ihr Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt. Darüber hinaus benötigt der Adapter keine zusätzliche Stromversorgung und integrierte LEDs informieren Sie über den Status Ihrer Internetverbindung.

Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
RJ-45
Ausgangsschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
1 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.