Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin CamperVan Navigationssystem Handgeführt 17,6 cm (6.95 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin CamperVan Navigationssystem Handgeführt 17,6 cm (6.95 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin CamperVan Navigationssystem Handgeführt 17,6 cm (6.95 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin CamperVan Navigationssystem Handgeführt 17,6 cm (6.95 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Garmin CamperVan Navigationssystem Handgeführt 17,6 cm (6.95 Zoll) TFT Touchscreen 239,6 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92602783
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02666-11
EAN/GTIN:
     753759281700
Suchbegriffe:
Marine Navigationssystem
Motorrad-Navigationsgeräte
Motorrad-Navigationssysteme
PKW-Navigationsgerät
Erlebe neue Abenteuer und grenzenlose Freiheit mit dem CamperVan. Dieses 6,95 Zoll Navi wurde speziell für Roadtrips mit Fahrzeugen bis zur Transporter-Klasse entwickelt. Nutze neue Funktionen wie Trendy Places™ für spontane Zwischenstopps entlang der Route und Local Spots™ für spannende Aktivitäten am Standort. Neben den beliebten TripAdvisor® Empfehlungen bietet der CamperVan zudem ausgesuchte POIs von Michelin®, inklusive Bildern und detaillierten Beschreibungen. Und dank vorinstallierten Adressen und Informationen von ACSI™, Campercontact™, Trailer’s PARK™ und iOverlander™ findest du mit Leichtigkeit einen passenden Campingoder Stellplatz. Da die direkte Route nur in den seltensten Fällen auch die interessanteste und schönste ist, erhältst du mit der neuen Roadtrip Routes™ Funktion alternative Routenvorschläge – ganz nach deiner Abenteuerlust. Bediene deinen CamperVan während der Fahrt bequem und sicher mit der Garmin Sprachsteuerung und koppele dein Smartphone über die Garmin Drive™ App, um Benachrichtigungen und Anrufe auf dem Navi zu erhalten, sowie die Garmin Echtzeitdienste für Verkehrsinfos, Wetter und Tankstellenpreise. Vergiss die Planung und fahr einfach darauf los – denn Spontanität ist der beste Plan.
Weitere Informationen:
Leistungen
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Live-Service
Ja
Spurführung
Ja
Kanal der aktuellen Verkehrsmeldungen (TMC)
Ja
Fahrstreckenvermeidung
Ja
Auswahl zur Routeeinstellung
Ja
Sprachbefehl
Ja
Sehenwürdigskeiten
Ja
3D-Wahrzeichen
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
FM-Traffic-kompatibel
Ja
Verkehrzeichen
Ja
Parkassistent
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Speicher
Speichermedien Typ
Flash, Speicherkarte
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Interne Speicherkapazität
32 GB
Design
Formfaktor
Handgeführt
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Betriebsanleitung
Ja
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.95 Zoll
Touchscreen
Ja
Display-Auflösung
1024 x 600 Pixel
Display
TFT
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Albanien, Andorra, Kroatien, Tschechische Republik, Denmark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, San Marino, Slowakei, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Ukraine, Vereinigtes Königreich
Lebenszeit-Karten updates
Ja
Kartenansicht
2D/3D
Anzahl der abgedeckten Länder
46
GPS-Typ
Auto
Ja
Wohnwagen / Caravan
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
239.6 g
Breite
172.7 mm
Tiefe
17.8 mm
Höhe
99 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
1 h
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,21*
€ 220,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,36*
€ 218,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,32*
€ 207,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,62*
€ 198,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.