Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Merak Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Merak Erwachsener
U-Power Merak Erwachsener
U-Power Merak Erwachsener
U-Power Merak Erwachsener
U-Power Merak Erwachsener
U-Power Merak Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92547496
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RU10144 39
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
esd-stiefel s3
esd stiefel
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Red UP Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU High Rebound und Elastopan von Basf sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
39
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,70*
€ 100,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,15*
€ 97,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,13*
€ 97,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.