Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO 231971 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO 231971 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
BLANCO 231971 Abfallbehälter Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92546108
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     231971
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
6 l
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Blanco
521474
ab € 142,72*
Sonstiges
Blanco
526206
ab € 199,10*
Sonstiges
Blanco
526211
ab € 313,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.