Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Asher Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Asher Erwachsener
U-Power Asher Erwachsener
U-Power Asher Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92534151
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RO20029 47
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Pro Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, 01 FO SRC ESD.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
47
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,43*
€ 106,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,78*
€ 98,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,06*
€ 94,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.