Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Nate Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Nate Erwachsener
U-Power Nate Erwachsener
U-Power Nate Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92534122
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RO20019 42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuhe, leicht und bequem, u power Red Pro Linie, Obermaterial aus extrem atmungsaktivem Nylon und weichem Veloursleder, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, 01 FO SRC ESD.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
42
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Material
Obermaterial
Nylon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,30*
€ 106,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,87
pro Stück
ab 9 Stück
€ 82,23*
€ 97,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.