Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Rescue Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Rescue Erwachsener
U-Power Rescue Erwachsener
U-Power Rescue Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525485
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E184 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Arbeitssicherheitshalbschuhe
Arbeitssicherheitsschuhe
Bau-Halbschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh aus der Red Over-Linie von U-Power, hochabriebfestes PUTEK PLUS-Obermaterial und gewalktes Naturnubuk, wasserabweisend, WingTex-Futter, Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoff sowie weicher PU-Schaum und Infinergy-Sohle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,27*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,43*
€ 130,22
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,64*
€ 128,09
pro Paar
ab 3 Paar
€ 107,63*
€ 128,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,12*
€ 119,14
pro Paar
ab 9 Paar
€ 100,10*
€ 119,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,05*
€ 113,11
pro Paar
ab 30 Paar
€ 95,04*
€ 113,10
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,27*
€ 102,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.