Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Rescue Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Rescue Erwachsener
U-Power Rescue Erwachsener
U-Power Rescue Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525474
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL1E184 36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hoher und bequemer Sicherheitsschuh aus der Red Over-Linie von U-Power, hochabriebfestes PUTEK PLUS-Obermaterial und gewalktes Naturnubuk, wasserabweisend, WingTex-Futter, Zehenschutzkappe aus Verbundwerkstoff sowie weicher PU-Schaum und Infinergy-Sohle.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
36
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,08*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 109,87*
€ 130,75
pro Paar
ab 2 Paar
€ 107,26*
€ 127,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 107,24*
€ 127,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 100,29*
€ 119,35
pro Paar
ab 9 Paar
€ 100,27*
€ 119,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 95,12*
€ 113,19
pro Paar
ab 30 Paar
€ 95,11*
€ 113,18
pro Paar
ab 500 Paar
€ 86,08*
€ 102,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.