Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Floyd Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Floyd Erwachsener
U-Power Floyd Erwachsener
U-Power Floyd Erwachsener
U-Power Floyd Erwachsener
U-Power Floyd Erwachsener
U-Power Floyd Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92525285
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL10464 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus Pull-Up Leder mit abriebfester Überkappe, wasserabweisend, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU/PU Infinergy Sohle, S3 AN SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
40
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,64*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 114,40*
€ 136,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 114,02*
€ 135,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 106,49*
€ 126,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 100,82*
€ 119,98
pro Paar
ab 500 Paar
€ 88,64*
€ 105,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.