Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Hummer Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Hummer Erwachsener
U-Power Hummer Erwachsener
U-Power Hummer Erwachsener
U-Power Hummer Erwachsener
U-Power Hummer Erwachsener
U-Power Hummer Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92524907
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL10174 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU / PU infinergy sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,09*
€ 122,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,71*
€ 119,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 9 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 88,86*
€ 105,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,53*
€ 94,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.