Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Lift Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Lift Erwachsener
U-Power Lift Erwachsener
U-Power Lift Erwachsener
U-Power Lift Erwachsener
U-Power Lift Erwachsener
U-Power Lift Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92524315
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RL10013 43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Red Lion Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend und PU / PU infinergy sohle, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
43
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,88*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,51*
€ 112,47
pro Paar
ab 2 Paar
€ 92,69*
€ 110,30
pro Paar
ab 3 Paar
€ 92,68*
€ 110,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 85,99*
€ 102,33
pro Paar
ab 9 Paar
€ 85,98*
€ 102,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 81,95*
€ 97,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 81,54*
€ 97,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 81,13*
€ 96,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,88*
€ 87,92
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.