Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Helsinki Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Helsinki Erwachsener
U-Power Helsinki Erwachsener
U-Power Helsinki Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92522641
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI11014 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hochsicherheitsschuhe U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches Pull-Up Leder mit abriebfesten Aufsätzen und Knöchelschutz, wasserabweisend, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 AN CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,54*
€ 97,03
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,08*
€ 95,30
pro Paar
ab 3 Paar
€ 79,25*
€ 94,31
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,42*
€ 88,56
pro Paar
ab 9 Paar
€ 74,41*
€ 88,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,71*
€ 84,14
pro Paar
ab 30 Paar
€ 70,69*
€ 84,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 62,02*
€ 73,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.