Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Scuro Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Scuro Erwachsener
U-Power Scuro Erwachsener
U-Power Scuro Erwachsener
U-Power Scuro Erwachsener
U-Power Scuro Erwachsener
U-Power Scuro Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92522282
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI10164 37
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Hohe Arbeitsschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches gemilltes vollnarbiges Leder, wasserabweisend, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
37
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,94*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,16*
€ 88,25
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,13*
€ 87,02
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,83*
€ 85,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,35*
€ 80,15
pro Paar
ab 9 Paar
€ 67,34*
€ 80,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 64,04*
€ 76,21
pro Paar
ab 30 Paar
€ 64,03*
€ 76,20
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,94*
€ 67,76
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.