Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Tweed Erwachsener


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Power Tweed Erwachsener
U-Power Tweed Erwachsener
U-Power Tweed Erwachsener
U-Power Tweed Erwachsener
U-Power Tweed Erwachsener
U-Power Tweed Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92522252
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RI10074 45
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Hohe Arbeitsschuhe, leicht und bequem, U-Power Red Industry Linie, Obermaterial aus Weiches gemilltes Nubukleder, wasserabweisend, Composite-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, und PU/PU, abriebfest, antistatisch, Öl-resistent und rutschhemmend. Fußbett WOW2 mit Anti-Ermüdungs Einsatz. S3 CI SRC ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
45
Saison
Alle Jahreszeiten
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 9 Stück
€ 63,47*
€ 75,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.