Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Power Lift Carpet Erwachsener


Menge:  Paar  
Produktinformationen
U-Power Lift Carpet Erwachsener
U-Power Lift Carpet Erwachsener
U-Power Lift Carpet Erwachsener
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92521745
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     RC10013 44
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsstiefel, leicht und bequem, u power Red Carpet Linie, Obermaterial aus natürlichem, getrommeltem Nubukleder, Aluminium-Schutzkappe, Durchtrittsicherheit, rutschhemmend, S3 SRC CI ESD
Weitere Informationen:
Merkmale
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (EU)
44
Saison
Alle Jahreszeiten
Rutschfest
Ja
Wasserfest
Ja
Material
Obermaterial
Echtes Leder
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,01*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,90*
€ 104,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,98*
€ 102,32
pro Paar
ab 3 Paar
€ 85,96*
€ 102,29
pro Paar
ab 4 Paar
€ 85,95*
€ 102,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,81*
€ 94,97
pro Paar
ab 6 Paar
€ 79,79*
€ 94,95
pro Paar
ab 7 Paar
€ 79,78*
€ 94,94
pro Paar
ab 8 Paar
€ 79,77*
€ 94,93
pro Paar
ab 9 Paar
€ 79,76*
€ 94,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,41*
€ 93,31
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,01*
€ 85,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.