Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO TIPO 45 S Compact Schrankwaschbecken Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO TIPO 45 S Compact Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO TIPO 45 S Compact Schrankwaschbecken Edelstahl
BLANCO TIPO 45 S Compact Schrankwaschbecken Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92512837
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     514104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbauspüle
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Schrankwaschbecken
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Abtropfbrett
Ja
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Schrankbreite (min.)
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,13*
€ 198,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,73*
€ 166,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,37*
Zubehör
Blanco
526306
ab € 16,32*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,48*
Zubehör
Reginox
R27431
ab € 37,68*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,58*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,47*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,16*
Zubehör
SOLIDO
210047
ab € 47,08*
Zubehör
SOLIDO
210052
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.