Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage, 500 mm Untermaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage, 500 mm Untermaß
BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage, 500 mm Untermaß
BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage, 500 mm Untermaß
BLANCO SUBLINE 400-U, SILGRANIT, schwarz, ohne Ablauffernbedienung, keine Beckenlage, 500 mm Untermaß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92512556
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     525990
EAN/GTIN:
     1000015259904
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Silgranit
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Form erste Schüssel
Quadratisch
Erste Schale Dimensionen (WxL)
400 x 400 mm
Erste Schale Größe
190 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
460 mm
Höhe
190 mm
Schrankbreite (min.)
500 mm
Einbauraum Breite
400 mm
Einbauraum Tiefe
400 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 328,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,09*
€ 479,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,39*
€ 477,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,35*
€ 465,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,83*
€ 443,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,39*
€ 390,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
227689
ab € 66,91*
Zubehör
Blanco
235906
ab € 92,01*
Zubehör
Blanco
239975
ab € 72,72*
Zubehör
Blanco
521469
ab € 154,27*
Zubehör
Blanco
521470
ab € 159,52*
Zubehör
Blanco
521471
ab € 139,05*
Zubehör
Blanco
521472
ab € 138,36*
Zubehör
Blanco
521473
ab € 141,95*
Zubehör
Blanco
521474
ab € 142,75*
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,37*
Zubehör
Blanco
526148
ab € 370,56*
Zubehör
Beko
224 18CE
ab € 11,81*
Zubehör
Beko
224 14CE
ab € 11,81*
Zubehör
Beko
224 10CE
ab € 11,81*
Zubehör
Beko
224 02CE
ab € 11,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.