Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO CLASSIMO 45 S -IF, Edelstahl Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel, 450 mm Untermaß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLANCO CLASSIMO 45 S -IF, Edelstahl Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel, 450 mm Untermaß
BLANCO CLASSIMO 45 S -IF, Edelstahl Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel, 450 mm Untermaß
BLANCO CLASSIMO 45 S -IF, Edelstahl Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel, 450 mm Untermaß
BLANCO CLASSIMO 45 S -IF, Edelstahl Bürstfinish, mit Ablauffernbedienung, reversibel, 450 mm Untermaß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92511050
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     525330
EAN/GTIN:
     1000015253308
Suchbegriffe:
Gastro-Abwaschbecken
Gastro-Spülbecken
Gastronomie-Abwaschbecken
Gastronomie-Spülbecken
Weitere Informationen:
Merkmale
Wasch-/Spülbeckentyp
Aufsatzwanne
Form des Beckens
Rechteckig
Waschbeckenmaterial
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Spülbecken
1 Becken
Abfluss
Ja
Abtropfbrett
Ja
Form erste Schüssel
Rechteckig
Erste Schale Dimensionen (WxL)
335 x 424 mm
Erste Schale Größe
205 mm
Anzahl der Abflüsse
2
Position des Abtropfbretts
Doppelseitig
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
860 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
205 mm
Schrankbreite (min.)
450 mm
Einbauraum Breite
840 mm
Einbauraum Tiefe
480 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,02*
€ 440,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,48*
€ 438,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,92*
€ 412,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,13*
€ 361,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,28*
Zubehör
Blanco
526306
ab € 16,30*
Zubehör
Otto Haas
2820
ab € 21,32*
Zubehör
SOLIDO
210049
ab € 36,59*
Zubehör
SOLIDO
210050
ab € 38,54*
Zubehör
SOLIDO
210048
ab € 22,28*
Zubehör
SOLIDO
210047
ab € 46,84*
Zubehör
SOLIDO
210052
ab € 21,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.