Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi Mi Smart Einzelbild 3,5 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi Mi Smart Einzelbild 3,5 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Weiß
Xiaomi Mi Smart Einzelbild 3,5 l Eigenständig 1500 W Heißluftfritteuse Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92510547
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR4849EU
EAN/GTIN:
     6934177728594
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Weniger Öl und rauchfrei
Genieße köstliche fettarme Speisen

Das Öl in den Speisen wird durch die 360 °-Heißluftzirkulation gründlich frittiert und sorgt für köstliche Speisen mit weniger Fett. Die schnelle Zirkulation des Heißluftstroms sorgt dafür, dass die Lebensmittel gleichmäßig erhitzt werden, wodurch eine knusprige Außenschicht entsteht und die Innenseite weich bleibt.

Von 40 ℃ bis 200 ℃
Frittieren, Auftauen und Fermentieren

Die Temperatur kann von 40 ℃ bis 200 ℃ eingestellt werden. Mit der Konfiguration des Dual-Speed-Ventilators mit zwei Geschwindigkeiten kann der Air Fryer mehr als nur deine Lebensmittel braten. Er kann auch deine Tiefkühlwaren auftauen, Früchte trocknen und Gemüse fermentieren.

40–80 ℃
Niedrige Temperaturen werden automatisch mit der niedrigen Drehzahl des Zweigangmotors kombiniert, um einen langsamen Temperaturanstieg zu erreichen.

Unter gleichbleibender Temperatur hergestellter Joghurt
Temperatur: 40 ℃
Fermentation bei niedrigen Temperaturen: 8 h

Getrocknetes Obst und Fleisch
Temperatur: 60 ℃
Dehydrierung und Backen bei niedriger Temperatur: 4 h

Auftauen
Temperatur: 45 ℃
Auftauen bei niedrigen Temperaturen: 10 min

80 ℃–200 ℃
Der mittlere bis hohe Temperaturbereich wird automatisch mit einer hohen Drehzahl des Dual-Speed-Motors kombiniert, um eine schnelle Temperaturerhöhung zu erreichen.

Bis zu 24 Stunden Garzeit für mehr Speisenoptionen
Eine längere kontinuierliche Garzeit in Verbindung mit einem breiteren Temperaturbereich bietet mehr Kochmöglichkeiten. Bereite Snacks wie Trockenobst, Trockenfleisch und Joghurt für die ganze Familie zu.

Spare Zeit durch schnelleres Aufheizen
Die 1.400 W Heizleistung ermöglicht eine schnelle Temperaturerhöhung und eine ausgewogenere Wärmeverteilung im Inneren des Air Fryers, was die Garzeit verkürzt und einen schnelleren, gesünderen und bequemen Lifestyle ermöglicht.

Mehr als 100 clevere Rezepte
Intelligenteres Kochen mit Sprachsteuerung

Die über 100 cleveren Rezepte machen es Anfängern leicht, leckere Speisen zu kochen. Der Air Fryer unterstützt auch benutzerdefinierte Kochmodi, sodass Heimköche die Einstellungen nach Bedarf anpassen können. Lassen Sie den Sprachassistenten die Fritteuse einfach ein- und ausschalten und genießen Sie eine intelligentere Art des Kochens.

Unterstützt bis zu 24 Stunden geplante Garzeit
So erhältst du selbstgekochtes Essen, auch wenn du viel zu tun hast

Lege dein Essen im Voraus in die Fritteuse und genieße die leckere heiße Mahlzeit, die auf dich wartet, wenn du abends von der Arbeit nach Hause kommst.

Zum Ausschalten den Korb herausziehen
Garzustand kann jederzeit geprüft werden

Zieh den Korb jederzeit heraus, um den Garzustand deines Essens zu überprüfen, und setze den Korb einfach wieder ein, um den Garvorgang fortzusetzen. Kein Zurücksetzen des Air Fryers nötig, genieße einfach die neue mühelose und sichere Art des Kochens

Knusprig und lecker mit weniger Öl
Filtert zusätzliches Fett heraus

Nach dem Garen ist das von den Lebensmitteln gefilterte Öl am Boden des Korbes deutlich zu sehen, das Essen schmeckt jedoch genauso, als wäre es mit Öl gebraten worden. Lecker und fettarm!

Interaktion mit dem OLED-Bildschirm Einfach und visuell
Kochtemperatur und -zeit lassen sich mit einer Drehung und einem Knopfdruck einfach einstellen – zudem wirst du daran erinnert, wenn es Zeit ist, das Essen zu wenden.

Maximiere die Kochfläche mit dem exklusiven Grill
3,5 l optimales Volumen mit der Kapazität, Essen für bis zu 5 Personen zu kochen, gepaart mit einem exklusiven Grill, um den Innenraum der Fritteuse effizienter zu nutzen. Koche für mehr Personen ohne zusätzlichen Platzbedarf.

Beständige antihaftbeschichtete, langlebige und leicht zu reinigende Beschichtung
Der siebenschichtige Frittierkorb aus Verbundwerkstoff verfügt über eine zweischichtige PTFE-Antihaftbeschichtung, die für Beständigkeit und leichte Reinigung sorgt.

Klein und praktisch, leicht zu verstauen
Nimmt wenig Platz in deiner Küche ein

Gitterschutz für Sicherheit
Verhindert Kontakt mit den Heizrohren an der Oberseite.

Innovative gestreifte Leitungen
Für gründlichere Luftzirkulation und gleichmäßige Erwärmung.

Belüftungsöffnungen
Einzigartiges Kühlungsdesign für längere Lebensdauer.

Spülmaschinenfest
Die Platte und der Korb können separat im Geschirrspüler gereinigt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3900 g
Paketgewicht
5200 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
3.5 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Temperatur (min)
40 °C
Temperatur (max)
200 °C
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Filterung
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Grillplatte
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
OLED
Restzeitanzeige
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Weiß
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Tasten
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Metall
Griff(e)
Ja
Antihaftbeschichteter Innenbehälter
Ja
Schüsselmaterial
PTFE
Innenbeschichtung
PTFE
Teflonbeschichtet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,02*
€ 74,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.