Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Denver TWE-37BLACK Kopfhörer & Headset Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92474299
Hersteller:
     Denver
Herst.-Nr.:
     TWE-37BLACK
EAN/GTIN:
     5706751054334
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Denver Headsets
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
48 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
95 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
80.1 g
Lieferanteneigenschaften
Material
Kunststoff
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladegehäusekapazität
300 mAh
Ladetypgehäuse
Kabellos
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Treibereinheit
10 mm
Anzahl des Antriebs
2
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriekapazität rechte Hörmuschel
40 mAh
Batteriekapazität linke Hörmuschel
40 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
4 h
Gesprächszeit
4 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.