Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarox Lightpad 1110 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD+ Intel Pentium N N5000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Education Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarox Lightpad 1110 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD+ Intel Pentium N N5000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Education Schwarz
Tarox Lightpad 1110 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD+ Intel Pentium N N5000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Education Schwarz
Tarox Lightpad 1110 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD+ Intel Pentium N N5000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Education Schwarz
Tarox Lightpad 1110 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD+ Intel Pentium N N5000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Education Schwarz
Tarox Lightpad 1110 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD+ Intel Pentium N N5000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Education Schwarz
Tarox Lightpad 1110 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD+ Intel Pentium N N5000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Education Schwarz
Tarox Lightpad 1110 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD+ Intel Pentium N N5000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Education Schwarz
Tarox Lightpad 1110 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD+ Intel Pentium N N5000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Education Schwarz
Tarox Lightpad 1110 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD+ Intel Pentium N N5000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Education Schwarz
Tarox Lightpad 1110 Hybrid (2-in-1) 29,5 cm (11.6") Touchscreen HD+ Intel Pentium N N5000 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 10 Pro Education Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92472103
Hersteller:
     Tarox
Herst.-Nr.:
     2008209
EAN/GTIN:
     4250154113354
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
128 GB
Speichermedien
SSD
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
CPU Konfiguration (max)
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Akku/Batterie
Anzahl Batteriezellen
2
Design
Produkttyp
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Convertible (Ordner)
Kamera
Frontkamera
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Tastatur
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTZ
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
1x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1490 g
Breite
305 mm
Tiefe
223 mm
Höhe
22.8 mm
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 Pro Education
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
Art des Touchscreens
Kapazitiv
HD-Typ
HD+
Panel-Typ
IPS
Bildschirmdiagonale (cm)
29.46 cm
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Pentium N
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N5000
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.7 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Line-in
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,53*
€ 357,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,69*
€ 336,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,93*
€ 310,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGORIATBL
ab € 21,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.