Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T04858 Safe Frei stehend sicher 76,1 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T04858 Safe Frei stehend sicher 76,1 l Grau
Rottner T04858 Safe Frei stehend sicher 76,1 l Grau
Rottner T04858 Safe Frei stehend sicher 76,1 l Grau
Rottner T04858 Safe Frei stehend sicher 76,1 l Grau
Rottner T04858 Safe Frei stehend sicher 76,1 l Grau
Rottner T04858 Safe Frei stehend sicher 76,1 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92466117
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T04858
EAN/GTIN:
     9006072057714
Suchbegriffe:
Zahlenschloss für Wertschutzschränk...
zahlenschloss für wertschutzschränk...
Der Rottner Wertschutzschrank Samoa 65 mit Elektronikschloss entspricht den Bestimmungen der Sicherheitsklasse EN-0 und bietet auch einen begrenzten Feuerschutz, da sich ein Feuerfalz in der Türöffnung befindet. Aufgrund der Sicherheitsstufe können auch Waffen gelagert werden. 2 Fachböden, die in der Höhe verstellbar sind, erleichtern die Aufteilung der Wertgegenstände. Das für die Verankerung geprüfte Material finden Sie im Lieferumfang. Das batteriebetriebene Elektronikschloss kann im Notfall notbestrommt werden, besitzt jedoch keine Schlüsselöffnung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Grau
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
76.1 l
Sperren
Ja
Anzahl der Schrauben
7
Anzahl
1
Anzahl der Regale
2 Regale
Einstellbare Regale
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
660 mm
Innenmaße (B x T x H)
410 x 320 x 580 mm
Gewicht
67000 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 871,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 999,34*
€ 1.189,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,82*
€ 1.179,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 951,34*
€ 1.132,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 918,52*
€ 1.093,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,64*
€ 1.037,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.