Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rottner T06352 Aufbewahrungsbox Rechteckig Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rottner T06352 Aufbewahrungsbox Rechteckig Schwarz
Rottner T06352 Aufbewahrungsbox Rechteckig Schwarz
Rottner T06352 Aufbewahrungsbox Rechteckig Schwarz
Rottner T06352 Aufbewahrungsbox Rechteckig Schwarz
Rottner T06352 Aufbewahrungsbox Rechteckig Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92465647
Hersteller:
     Rottner Tresor
Herst.-Nr.:
     T06352
EAN/GTIN:
     9006072211659
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteckig
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Auto, Indoor
Tragegriff(e)
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
7.39 l
Breite
440 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
165 mm
Innenmaße (B x T x H)
348 x 226 x 94 mm
Gewicht
12000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 212,077*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,317*
€ 303,827
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,467*
€ 300,436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,337*
€ 290,761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,517*
€ 289,785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,077*
€ 252,372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.