Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Pilates 190 Yoga-Matte Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Pilates 190 Yoga-Matte Schwarz
Airex Pilates 190 Yoga-Matte Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92428737
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     YOGAPILATESANEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Pilates-Matte
Pilatesmatte
Angetrieben von den hohen Ansprüchen der Pilates Trainer, eine Pilates-Matte mit den Eigenschaften zu entwickeln, welche unserer einzigartigen und berühmten AIREX® Qualität entsprechen, haben wir zusammen mit Pilates Trainern die AIREX® Pilates 190 Matte entwickelt. Diese unglaublich dünne Matte (nur 0,8 cm) aus hochdichtem Material gewährleistet die erforderliche Stabilität, um selbst die anspruchsvollsten Positionen zu meistern. Dank unseres speziellen AIREX® Herstellungsverfahrens hat die Pilates 190 die gleich ausgeprägte Dämpfungswirkung, wie alle anderen AIREX® Gymnastikmatten gleichkommt. Sie trägt dazu bei, die Gelenke und Sehnen der Trainierenden wirksam zu schützen. Ein absolutes Muss für das klassische Matten-Training.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Färbung
Monochromatisch
Rutschfest
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (mm)
1900 mm
Dicke
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.