Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Coronella 185 Yoga-Matte Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Airex Coronella 185 Yoga-Matte Rot
Airex Coronella 185 Yoga-Matte Rot
Airex Coronella 185 Yoga-Matte Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92428736
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     CORONELLARTEP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gymnastikmatte
Yogamatte
Sportmatten
airex gymnastikmatte rot
Das speziell für die AIREX® Coronella entwickelte Material ist außerordentlich formstabil und hält selbst hohen physischen Belastungen stand. Die Sportmatte lässt sich jederzeit unglaublich einfach zusammenrollen und verstauen. Die Airex® Coronella ist ein Standardgerät in erstklassigen Fitnessstudios und Sportvereinen, das von Personal Trainern verwendet wird. Sie wurde in Zusammenarbeit mit Sportlern und Therapeuten entwickelt, um deren Anforderungen voll und ganz zu erfüllen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Leicht zu klappen
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Länge (mm)
1850 mm
Dicke
15 mm
Weitere Suchbegriffe: gymnastikmatte airex, gymnastikmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,41*
€ 107,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,73*
€ 104,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.