Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG HX6-30STM Handstaubsauger Türkis Beutellos


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AEG HX6-30STM Handstaubsauger Türkis Beutellos
AEG HX6-30STM Handstaubsauger Türkis Beutellos
AEG HX6-30STM Handstaubsauger Türkis Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92256075
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 277 649
EAN/GTIN:
     7332543747245
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Filtersystem
Ja
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Ladezeit
4 h
Akku-/Batteriespannung
18 V
Laufzeit mit motorisierter Bürste (mittlere Drehzahl)
30 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
15 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1580 g
Breite
136 mm
Tiefe
419 mm
Höhe
171 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
1180 g
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Türkis
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.5 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 456,26*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 114,065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 575,13*
€ 684,4047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 571,88*
€ 680,5372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 536,84*
€ 638,8396
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 506,82*
€ 603,1158
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 456,26*
€ 542,9494
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.