|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-92179169 Herst.-Nr.: 19506 EAN/GTIN: 4043619195060 |
| |
|
|  |  |
 | Kurzbeschreibung Diese Kabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden.
Spezialverschluss Der Verschluss sorgt für einen sicheren und festen Halt der Kabelbündel.
Wiederverwendbar Mehrfaches Öffnen und Schließen ist möglich.
Ausgezeichnete Beständigkeit Die Blitzbinder bieten eine gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen und zeichnen sich durch ihre Zugfestigkeit aus. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 120 mm |  | Breite | 3.6 mm | Merkmale | Typ | Kabelbinder mit Perlen |  | Material | Polyamid |  | Produktfarbe | Schwarz, Weiß |  | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 30 mm |  | Betriebstemperatur | -40 - 85 °C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |