| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-92179106 Herst.-Nr.: 19569 EAN/GTIN: 4043619195695 |
| |
|
| | |
| Diese Kabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden.
Spezialverschluss Der Verschluss sorgt für einen sicheren und festen Halt der Kabelbündel.
Wiederverwendbar Mehrfaches Öffnen und Schließen ist möglich.
Ausgezeichnete Beständigkeit Die Blitzbinder bieten eine gute Beständigkeit bei hohen Temperaturen und zeichnen sich durch ihre Zugfestigkeit aus. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 200 mm | | Breite | 2.4 mm | Merkmale | Typ | Kabelbinder mit paralleler Einführung | | Material | Polyamid | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 52 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |