Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 19563 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Polyamid Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 19563 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Polyamid Schwarz
DeLOCK 19563 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Polyamid Schwarz
DeLOCK 19563 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Polyamid Schwarz
DeLOCK 19563 Kabelbinder Kabelbinder mit paralleler Einführung Polyamid Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92179099
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     19563
EAN/GTIN:
     4043619195633
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder schwarz uv-beständig
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Diese Kabelbinder von Delock können zum Bündeln von freiliegenden Kabeln verwendet werden, um eine ordentliche und übersichtliche Sortierung zu ermöglichen.

Ausgezeichnete Beständigkeit gegen UV-Strahlen
Diese Kabelbinder eignen sich besonders, wenn die Kabelbinder im Außenbereich eingesetzt werden und ständiger UV-Strahlung ausgesetzt sind. Sie bieten einen dauerhaften Schutz vor UV-Strahlungen, damit die Kabelbinder lange Zeit in einem optimalen Zustand bleiben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
920 mm
Breite
9 mm
Merkmale
Typ
Kabelbinder mit paralleler Einführung
Material
Polyamid
Produktfarbe
Schwarz
Maximaler Bündelungsdurchmesser
280 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.