| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-92179096 Herst.-Nr.: 19557 EAN/GTIN: 4043619195572 |
| |
|
| | |
| Diese Kabelbinder von Delock können zum Bündeln von freiliegenden Kabeln verwendet werden, um eine ordentliche und übersichtliche Sortierung zu ermöglichen.
Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit gegen Hitze Die Kabelbinder bieten eine hervorragende Beständigkeit bei hohen Temperaturen und eignen sich optimal zur Befestigung von Kabeln z. B. in der Nähe von Heizgeräten, ohne dass sie reißen oder brechen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 380 mm | | Breite | 4.8 mm | Merkmale | Typ | Kabelbinder mit paralleler Einführung | | Material | Polyamid | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximaler Bündelungsdurchmesser | 107 mm |
|
| | |
| | | |
| |