Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic VB-WMK-001-2C Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viewsonic VB-WMK-001-2C Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Wand
Viewsonic VB-WMK-001-2C Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Wand
Viewsonic VB-WMK-001-2C Flachbildschirm-Tischhalterung 2,49 m (98") Schwarz Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92051787
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     VB-WMK-001-2C
EAN/GTIN:
     766907013542
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
98 "
Befestigungstyp
Wand
Minimum Bildschirmgröße
46 "
Maximale VESA-Halterung
900 x 600 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Schrauben
Panel-Montage-Schnittstelle
900 x 600 mm
Abstand zur Wand (min)
46 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
960 mm
Tiefe
51.7 mm
Höhe
650 mm
Gewicht
6180 g
Verpackungsbreite
1005 mm
Verpackungstiefe
65 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Paketgewicht
7140 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Ausrichtung
Landschaft
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,28*
€ 118,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,64*
€ 110,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,09*
€ 104,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.