Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bissell 28622 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bissell 28622 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Bürste
Bissell 28622 Staubsauger Zubehör/Zusatz Handstaubsauger Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92043191
Hersteller:
     Bissell
Herst.-Nr.:
     28622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handsauger
Handstaubsauger
Stielsauger
Stielstaubsauger
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Handstaubsauger
Produkttyp
Bürste
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Waschbar
Ja
Markenkompatibilität
Bissell
Kompatibilität
BISSELL 2571N
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
160 g
Weitere Suchbegriffe: bissell handstaubsauger, handsauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.