Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy LH500XW Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy LH500XW Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lindy LH500XW Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Lindy LH500XW Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Mikro-USB Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91976120
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     73201
EAN/GTIN:
     4002888732017
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 50 °C
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Magnettyp
Neodym
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Abnehmbares Kabel
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.1
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,91*
€ 108,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,32*
€ 102,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,18*
€ 94,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.